曜日別特売

(120040735)ステンレス鋼製強力バンドクランプ

(120040735)ステンレス鋼製強力バンドクランプ - LAMP(スガツネ工業)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。

用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-3237材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)570最大径(Φmm)615バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592516757-HT570-615SS
27,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2592516757-HT570-615SS5550114657-HT570-615SS57-HT570-615SS ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 55501146ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)1個
24,980
税込27,478
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする