コンパクトフラット形エアノズル

コンパクトフラット形エアノズル - いけうち

噴射幅42mmのエアノズルです。
全長35mmのコンパクト設計です。
周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
熱と衝撃に強いステンレス製です。

用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。材質ステンレス鋼(SUS316L)幅(mm)42全長(mm)35使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)35耐熱温度(℃)400℃適合流体コンプレッサーエアノズル幅(mm)42ノズル形状コンパクトフラット形RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口R1/4ノズル取付口R1/4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ノズル口径(Φmm)
空気消費量(NL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259254901/4MTFFS4216008S316LIN207-11220.8280(0.3MPa時)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
259254991/4MTFFS4216010S316LIN207-11231.0440(0.3MPa時)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
259255081/4MTFFS4216012S316LIN207-11241.2630(0.3MPa時)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする