曜日別特売

高輝度蓄光ノンスリップテープ

高輝度蓄光ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル

すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
ビル・工場屋内外の階段
ビルの出入口、工作機械まわりの床面
バス・フォークリフト・航空機などのステップ
建設現場など高所作業の足場
その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所
使用場所屋内・屋外粘着力(N/25mm)20ブラック/イエローグリーン材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)粘着剤アクリル系トラスコ品番207-2307幅(mm)50厚さ(mm)0.75質量(g)270長さ(m)5主な用途すべり止めRoHS指令(10物質対応)対応特性蓄光、防滑内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25925754LSNB-5005C505
5,572
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする