曜日別特売

(120038140)KD-80-64B-P20/穴埋めキャップ

(120038140)KD-80-64B-P20/穴埋めキャップ - LAMP(スガツネ工業)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。

トラスコ品番224-2667材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:6.1寸法A(mm)8適合板厚(mm)1.6寸法B(mm)8寸法D1(mm)6.1キャップサイズ(mm)厚さ:8寸法d2(mm)6.4寸法A8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25926497KD-80-64B-P20
690
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25926497KD-80-64B-P2025707353KD-80-64B-P20KD-80-64B-P20 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業) 25707353穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)1セット(20個)
669
税込736
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする