大洋製器工業
足場吊りチェーン(電気メッキタイプ)
大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。
800kgの引張テストを実施しています。
用途
建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。
仕様
仮設工業会認定品
材質
スチール
チェーン径(Φmm)
6
内容量
1本
注意
※玉掛用及びスリングチェーンとしては使用しないで下さい。
※図1のようにH形鋼と足場板支え桁と輪形に使用することが最も安全です。
※又、なるべく余裕をみて長いチェーンをご使用ください。
※チェーンが短く図2のように使用した場合はリンクAに横引荷重が働きますので安全率が低下します。
※この方法でご使用の場合は必ず吊り角度を45度以下になるようご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25926725
TAC6x3
208-1347
1.85
3
3040
¥
2,548
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25926734
TAC6x4
208-1349
2.43
4
3970
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
25926750
TAC6x1.5
208-1344
0.93
1.5
1490
¥
1,566
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
25926777
TAC6x6
208-1352
3.64
6
5970
¥
4,994
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
25926716
TAC6x2.5
208-1346
1.56
2.5
2530
¥
2,392
取扱い終了
25926759
TAC6x2
208-1345
1.22
2
1970
¥
1,806
取扱い終了
25926768
TAC6x5
208-1350
3.06
5
5010
¥
4,178
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください