曜日別特売

エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”

エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” - 横浜油脂工業(Linda)エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” - 横浜油脂工業(Linda)エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” - 横浜油脂工業(Linda)エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” - 横浜油脂工業(Linda)

エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。

用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用後はノズルのつまりを防止するため、容器を逆さにして2~3秒カラ吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25926786NB50
1,430
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする