曜日別特売

アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ

アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ - 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ - 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ - 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ - 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ - 今野製作所(EAGLE)

アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。
2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。
エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。
1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。

仕様2連ブランチタイプ材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)2口径Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ホースは別売りです。
※2台のジャッキを操作する場合、自動で同調しません。同調操作をする際は、ブランチのバルブ開閉で油量を調節し、ジャッキのバランスを取ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
1回の吐出量(mL)
有効油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25927310APS05-70-2V215-65838(高圧)1、(低圧)12.90.5
200,200
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25927319APS1-70-2V215-65799(高圧)1.65、(低圧)12.91
244,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする