曜日別特売

電気工事士技能試験工具セット MDKSー7S

電気工事士技能試験工具セット MDKSー7S - マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー7S - マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー7S - マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー7S - マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー7S - マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー7S - マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー7S - マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー7S - マーベル

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。
マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。
合格後も永くご使用いただける製品です。

用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。トラスコ品番236-2059セット内容圧着工具(リングスリーブ中小用):MH-7S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグケース色ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180入数8点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25927459MDKS-7S
17,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする