中興化成工業
フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ)
AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。
ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。
耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途
チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。
特に離型性が要求される用途。
厚さ(mm)
0.16
色
ベージュ
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
粘着剤
シリコーン系
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
216
粘着力(N/25mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※テフロンは、三井デュポンフロロケミカルの登録商標です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25927477
AGF101-16X25
208-6506
25
85
¥
12,632
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
25927486
AGF101-16X50
208-6507
50
170
¥
25,264
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください