曜日別特売

スパイラルホースキット ブローガン付

スパイラルホースキット ブローガン付 - CEJN(セイン)

ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番226-4698材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM全長(mm)1600使用流体空気使用範囲(m)6外径(mm)8コイル径(mm)42内径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)5×8コイル長(mm)520内容量1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592841419-958-9539
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする