KDS
”ドラゴングリップ” オートロック
オートロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
錆びにくいステンレス刃付です。
用途
水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番
240-0671
材質
本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
全長(mm)
165
色
白
タイプ
オートロック式
刃厚(mm)
0.5
適合替刃
LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25929760
L-34ASS
¥
840
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください