曜日別特売

”ドラゴングリップ” ネジロック

”ドラゴングリップ” ネジロック - KDS”ドラゴングリップ” ネジロック - KDS”ドラゴングリップ” ネジロック - KDS”ドラゴングリップ” ネジロック - KDS”ドラゴングリップ” ネジロック - KDS

ネジロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
錆びにくいステンレス刃付です。

用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番240-0672材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス全長(mm)165タイプねじロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25929769L-35NSS
840
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする