パッチコードロック(LANケーブルロック)

パッチコードロック(LANケーブルロック) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコードロック(LANケーブルロック) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコードロック(LANケーブルロック) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコードロック(LANケーブルロック) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコードロック(LANケーブルロック) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコードロック(LANケーブルロック) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコードロック(LANケーブルロック) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコードロック(LANケーブルロック) - PANDUIT(パンドウイット)

ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ抜き差しが可能です。

用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。付属品専用工具×1個材質ポリカーボネート幅(mm)13.9高さ(mm)18.7奥行(mm)19.6内容量1袋(10個)
注意
※一部のモジュラープラグには取付けできません。
※シャッター付きJISアダプタには取付けできません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25931476PSL-DCPLRE258-0303
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
25931485PSL-DCPLRE-BL258-0308
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
25931494PSL-DCPLRE-BU258-0302
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
25931510PSL-DCPLRE-GR258-0304
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25931519PSL-DCPLRE-IG258-0307ライトグレー
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
25931528PSL-DCPLRE-IW258-0305オフホワイト
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
25931537PSL-DCPLRE-OR258-0309オレンジ
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする