曜日別特売

カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター

カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター - PANDUIT(パンドウイット)

CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。
RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。
カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。
パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。

用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51内容量1個
注意
※ローゼットボックスには取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25932027CCS6X88BL
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする