曜日別特売

ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm

ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm - KITO(キトー)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。
保護布でおおっているため耐久性が抜群です。
保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)
リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。

用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)3.2アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)(幅)75×(厚さ)9内容量1本
注意
※上記の最大使用荷重は、ストレートつりの場合を表します。
※耐化学薬品用ではありません。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
全7種類を絞り込む
全長(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
全長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25932228BSH032-1.5244-23931.11.565-1978-51
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25932237BSH032-2244-23961.4265-1978-52
11,100
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
25932246BSH032-2.5244-23941.72.565-1978-53
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25932255BSH032-3244-23972365-1978-54
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25932264BSH032-4244-23982.6465-1978-55
17,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25932280BSH032-5244-23923.2565-1978-56
20,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
25932289BSH032-6244-23953.8665-1978-57
23,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする