PANDUIT(パンドウイット)
かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ
かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです。
最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途
かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップとして。
トラスコ品番
251-5251
適合機種
FPS6X88MTG
長さ(mm)
134
幅(mm)
210
色
黒
高さ(mm)
50
タイプ
カテゴリ5e、6、6A
種類
シールド
使用温度範囲(℃)
-40~85
適合ケーブル
22~26AWGの単線または撚り線
プラグタイプ
RJ45
内容量
1袋(10個)
注意
※こちらはキャップのみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25932316
CPSCAPBL-X
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください