曜日別特売

圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)

圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) - PANDUIT(パンドウイット)圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) - PANDUIT(パンドウイット)

ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。
電線の切断とストリップもできます。
さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。

用途圧着作業に。仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番239-1395材質スチール全長(mm)234適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25932325CT-100B
22,320
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする