マーテック
ファンドリーフック OKE-22
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途
建築・土木・生産工場での吊り作業用。
トラスコ品番
250-7785
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
11.3
寸法H(mm)
275
基本使用荷重(t)
16
寸法t(mm)
60
寸法D(mm)
64
寸法C(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25932368
OKE-22-10
¥
79,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください