マーテック
ロータリーアイボルト
アイ本体が360°回転します。
用途
加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
仕様
自在形アイボルト、全方向安全係数5以上
材質
特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25932377
RE-42
ボルトサイズ:M42
152
63
7.5
34
¥
56,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25932386
RE-48
ボルトサイズ:M48
174
72
10
40
¥
71,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください