マーテック
ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-42用 RET-42
締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。
用途
ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。
仕様
ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-42用、RET-42
トラスコ品番
250-9286
適合機種
RE-42
材質
SS400
質量(g)
140
寸法E(mm)
100
寸法K(mm)
73.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25932395
RET-42
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください