マーテック
ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-48用 RET-48
締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。
用途
ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。
仕様
ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-48用、RET-48
トラスコ品番
250-9287
適合機種
RE-48
材質
SS400
質量(g)
200
寸法E(mm)
125
寸法K(mm)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25932404
RET-48
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください