曜日別特売

フレノリンクボルト

フレノリンクボルト - マーテックフレノリンクボルト - マーテック

荷重方向に常にリンクが向きます。

用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上材質特殊合金鋼タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25932420A-14250-78010.83(ボルト)M1411224
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25932429A-18250-77982.6(ボルト)M1815732
31,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25932438A-22250-77992.7(ボルト)M2215737
33,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
25932447A-27250-77977.1(ボルト)M2721445
48,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25932456A-33250-78007.3(ボルト)M3321455
74,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする