曜日別特売

クレビス型グラブフック GGAシリーズ

クレビス型グラブフック GGAシリーズ - マーテッククレビス型グラブフック GGAシリーズ - マーテック

クレビス型のグラブフックです。

用途長さ調整、バスケット吊りに。仕様(ロックピン)なし材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
寸法B(mm)
適合チェーン線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25932465GGA-6-10541.186
6,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25932474GGA-8-1056210.58
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
25932490GGA-10-10763.21210
10,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25932499GGA-13-10975.21613
14,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
25932508GGA-16-1011382016
19,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
25932517GGA-20-1014712.82620
36,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする