ロックピン付きグラブフック

ロックピン付きグラブフック - マーテックロックピン付きグラブフック - マーテック

チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。

用途長さ調整、バスケット吊りに。仕様(ロックピン)あり材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
寸法B(mm)
適合チェーン線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25932526GGAL-8-1056210.58
11,100
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25932535GGAL-10-10763.21210
14,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25932544GGAL-13-10975.21613
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
25932560GGAL-16-1011382016
31,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする