アクアシステム
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー
エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。
乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途
自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。
パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。
樹脂加工工場の粉じん回収。
ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。
工作機械の切削油タンクの入替および清掃。
床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。
仕様
エア供給圧力:2~6kg/(cm
2
)以下
付属品
T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付
トラスコ品番
256-5275
材質
本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)
幅(mm)
368
高さ(mm)
549
奥行(mm)
368
集塵容量(L)
18
騒音値(dB)
85
最大風量(m
3
/min)
2
吸水量(L)
90
吸入量(L/min)
(粘度1cp時)90
最大真空圧(kPa)
30
コンプレッサー
3馬力(2.25kw)以上必要
内容量
1台
注意
※アルミを腐食させる液体には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25932684
APPQO600SET
¥
148,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください