曜日別特売

V550WD ヴォールトケース 固形フォーム付

V550WD ヴォールトケース 固形フォーム付 - PELICAN(ペリカン)V550WD ヴォールトケース 固形フォーム付 - PELICAN(ペリカン)V550WD ヴォールトケース 固形フォーム付 - PELICAN(ペリカン)V550WD ヴォールトケース 固形フォーム付 - PELICAN(ペリカン)

耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。
固形ウレタンフォームはカッター等で自由に切り抜きが可能です。
プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
仕様プッシュボタンラッチ採用トラスコ品番239-7925材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂質量(kg)4.9タイプ固形ウレタンフォーム付(切り込み無)径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm使用温度範囲(℃)-18~60外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)569×443×233有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)483×356×216内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25932824VCV550-0000-BLK569×443×233
45,580
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする