ワコー
ラバースペーサー
重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温等)の高さ調節用のアウトリガーベース・ブロック・ライナースペーサーのズレや滑り止め用です。
用途
工場
物流倉庫
材質
合成ゴム
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933050
WG-5
229-8235
140
140
5
5
¥
3,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933059
WG-10
229-8233
140
140
10
10
¥
4,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933068
WG-150
229-8234
150
150
10
10
¥
3,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください