フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF

フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF - KITO(キトー)フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF - KITO(キトー)フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF - KITO(キトー)
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番244-2399材質合金鋼質量(kg)0.65使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)15寸法t(mm)21.5寸法b(mm)11寸法s(mm)26組立方法アイタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)102適合チェーン線径(Φmm)6チェーン線径(mm)6ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933104HSF06
4,440
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする