ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用)

ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) - スイデンウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) - スイデンウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) - スイデンウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) - スイデン

ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。
センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。
吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。
フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。
工具不要なので簡単に行えます。

用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品トラスコ品番244-2480幅(mm)320高さ(mm)445奥行(mm)457電源(V)単相100消費電力(W)1040タンク容量(L)11吸込仕事率(W)223集塵容量(L)11電源コード(m)8最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)9最大真空圧(kPa)23.3内容量1台
注意
※油類や泡立ったものは吸引しないでください。
※紙パックフィルターを装着した状態で水の吸引はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933339SAV-101PRO
64,400
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする