SoL
ドアロックプレート&パドロック
ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。
用途
アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。
セット内容
ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1
材質
ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933366
1260-35
249-6817
33
シリンダー錠
17
18.5
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933375
3160-40
249-6818
36.5
ダイヤル錠
28.3
18.8
¥
4,250
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください