マグネットリフター スーパーマグ

マグネットリフター スーパーマグ - KITO(キトー)

停電時にも安心の永久磁石式です。
4つの磁極で確実に荷を吸着・保持します。
カンタン操作でつり荷の取り外しも容易です。
スイッチOFFの状態では小さなクリップも吸着しない安心設計です。
平鋼・丸鋼兼用タイプです。

用途磁力による鋼板・形鋼および丸鋼等のワークのつり上げ移動に。仕様適用鋼板(mm):25以上、適用丸鋼(mm):Φ80~600トラスコ品番377-9707幅(mm)204質量(kg)25高さ(mm)218奥行(mm)145.5最大使用荷重(kg)(丸鋼) 360(Φ200)、(鋼板) 500内径(mm)(吊輪) 40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※材料の形状・材質・厚み・表面粗さ・ギャップ・使用方法によっては充分な磁力が得られない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933567KRD50
174,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする