電工VA線ストリッパ

電工VA線ストリッパ - VICTOR(花園工具)電工VA線ストリッパ - VICTOR(花園工具)電工VA線ストリッパ - VICTOR(花園工具)電工VA線ストリッパ - VICTOR(花園工具)電工VA線ストリッパ - VICTOR(花園工具)電工VA線ストリッパ - VICTOR(花園工具)

先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。
芯線被覆もまとめてストリップ可能。
3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。
ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。
本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。
環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。

用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。トラスコ品番263-1036材質特殊鋼全長(mm)235内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259336466200
5,580
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする