曜日別特売

強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS

強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS - 大洋製器工業強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS - 大洋製器工業強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS - 大洋製器工業

従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。

用途荷役作業・矢板の引き抜きに。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933908TSLS-1.250.41101.2512110
5,116
3,298
3,628(税込)
当日出荷
61577338TSLS-1.25T0.41101.2512110
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25937810TSLS-41.6200419200
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする