曜日別特売

”キムテクプレップ”

”キムテクプレップ” - 日本製紙クレシア

次亜塩素酸ナトリウムなどの薬液を注いで使えるロール形状のドライワイパーです。
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材です。

用途
薬液を注いで、ウエットワイパーとして。
ノロウイルス感染予防の拭き取り作業に。
付属品1ケースにつきバケツ1個トラスコ品番249-6822材質ロール:ポリプロピレン(PP)不織布ホワイトケース入数135カット×6ロールシートサイズ(mm)305×152内容量1ケース(6巻)
注意
※ウエットタイプとしてご使用される場合は別途薬液(除菌用アルコール製剤)をご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593401460434
15,180
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする