マーテック
ミッドグラブショートナー
使い方は実に簡単な吊りチェーンの長さを調整出来る吊り金具です。
用途
吊りチェーン中間での長さ調整用。
材質
特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※MIGは、マーテックのチェーン・チェーンスリング用ショートナーです。
※他社のチェーンに組み合わせて使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934197
MIG-8-10
252-2347
0.7
90.5
2
53
¥
26,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25934206
MIG-10-10
252-2346
1.1
113
3.2
62
¥
31,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25934215
MIG-13-10
252-2348
2.6
147
5.2
88
¥
38,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください