曜日別特売

マスキングテープ”NO.7280”(シーリング用)

マスキングテープ”NO.7280”(シーリング用) - 日東電工マスキングテープ”NO.7280”(シーリング用) - 日東電工マスキングテープ”NO.7280”(シーリング用) - 日東電工マスキングテープ”NO.7280”(シーリング用) - 日東電工

接着性に優れ、はがす時にのり残り・紙切れがしにくいテープです。
巻き戻しがスムーズで直線がきれいに仕上がります。
剥がし忘れがなく見切りの見やすい水色です。
夏場・冬場でも適度な粘着力で貼り付けしやすいです。

用途シーリング用。仕様手で切断可能材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.23引張強度(N/10mm)40.1RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934574NO7280-181パック(7巻)250-332418210
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
25934590NO7280-211パック(6巻)250-332621210
オープン
849
934(税込)
当日出荷
25934599NO7280-241パック(5巻)250-332524200
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする