日東エルマテリアル
”てれこテープ”
チリ部の見切りが出ず、自然なボカシができます。
チリ部の養生をスピードアップ
フィルムは塗料浸透の心配がないグラシン紙
用途
各種外装部品同士の段差(チリ部)の隙間養生用途として
トラスコ品番
249-7009
材質
グラシン紙・和紙マスキングテープ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.031
色
黄、シート:ホワイト、テープ:イエロー
長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(6巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934818
TELKO50
¥
5,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください