セーフティーカッター SECUNORM PROFI

セーフティーカッター SECUNORM PROFI - martorセーフティーカッター SECUNORM PROFI - martorセーフティーカッター SECUNORM PROFI - martorセーフティーカッター SECUNORM PROFI - martorセーフティーカッター SECUNORM PROFI - martorセーフティーカッター SECUNORM PROFI - martorセーフティーカッター SECUNORM PROFI - martorセーフティーカッター SECUNORM PROFI - martor

金属センサー探知可能タイプです。
刃長が最長で40mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。
簡単に替刃の交換が可能です。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。

トラスコ品番247-7433材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼全長(mm)154刃厚(mm)0.5適合替刃7940、17940内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593520411900771
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする