フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)

フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング) - 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング) - 中興化成工業

表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。

用途
視認性を向上させたいときに。
製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。
食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。
材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.16ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)184粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※切断にはカッターが必要。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25935850AGF100BLUE-16X50242-579150199
21,332
13,980
15,378(税込)
当日出荷
25936559AGF100BLUE-16X25242-579225102
10,666
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする