カテゴリ5e かんたん成端シールドモジュラープラグ

カテゴリ5e かんたん成端シールドモジュラープラグ - PANDUIT(パンドウイット)

2ペアSTPケーブルの現場施工を容易にします。
カテゴリ5Eの性能を備えたPROFINETかんたん成端シールドモジュラープラグは、PROFINETシールドケーブル2ペア22AWGシールドツイストペア単線または撚り線のケーブルに対応しています。
2つのパーツ構造により、現場施工時でも取り扱いがしやすく、「成端時間の短縮」「成端ミスの削減」が可能です。
MPTLリンクを使用したシールド付きネットワークにネットワーク給電装置を接続する場合や、シールドケーブルにプラグを現場成端する場合に最適です。
部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。

用途ワイヤレスアクセスポイント(WAP)、アクセス制御ポイントの構築、PROFINET対応パネルまたはオンマシンの用途、ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器に。シルバー種類シールド使用温度範囲(℃)-40~85ポート数1縦(mm)44.1適合ケーブル22AWG単線または撚り線カテゴリーCat5e
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25935999FPE6X88MTG1袋249-3908
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
25936008FPE6X88MTG-X1袋(10個)249-3903
42,840
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする