サンコー(三甲)
折りたたみコンテナー EP 560750
ワンタッチロックにより、簡単に組立てできます。
段ボール箱に替わる軽量・薄型オリコンです。
材質
ポリプロピレン(PP)
適合フタ
(別売)オリコンEP97Bフタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936166
56075000ORBR
97
1105×472×220
オレンジ/ライトグレー
56
¥
20,720
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25936175
56095000GRGL
123
1105×472×278
グリーン/ライトグレー
76
¥
22,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る