曜日別特売

フード一体クリーンスーツ

フード一体クリーンスーツ - 東洋リントフリーフード一体クリーンスーツ - 東洋リントフリーフード一体クリーンスーツ - 東洋リントフリー

製薬・食品業界で嫌われる衿元マジックテープを脱落防止ホック仕様にし、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策フード一体ツナギ服です。
衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、破損して異物となる可能性が極めて低くなっています。
袖部はスリム形状でタブつきを防ぎます。
センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
手袋・ブーツは別売りです。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装・食品
材質ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)ISO規格6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25936218FL1403-01-S382-7331ホワイトS11278
10,480
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
25936227FL1403-01-5L382-7363ホワイト5L13696
13,640
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
25936236FL1403-02-L382-7337ブルーL12084
10,480
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする