ラチェット機能付ビットホルダー

ラチェット機能付ビットホルダー - Weraラチェット機能付ビットホルダー - Weraラチェット機能付ビットホルダー - Weraラチェット機能付ビットホルダー - Weraラチェット機能付ビットホルダー - Weraラチェット機能付ビットホルダー - Weraラチェット機能付ビットホルダー - Weraラチェット機能付ビットホルダー - Wera

単能型のトルクドライバーに最適です。
ラチェット機能付きのため、反時計回りは無負荷で、手を離せずにねじ回し続けられます。

用途締め付け用。トラスコ品番249-4335適合機種074730、074731、074700、074701、074715、074716、074702、074705、074717、074728、その他6.35軸に適合するもの。全長(mm)64差込角(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25936288052501
14,550
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする