Wera
深度制御ビットホルダー
ねじ込むネジの深さを調整します。
差込部のフェルトリングで作業中の表面損傷を防止します。
用途
造園業、施工業など。
電動工具使用時に。
付属品
フェルトリング(交換可能)×2枚
トラスコ品番
249-4337
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
90
差込角(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936315
130002
¥
7,350
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください