Wera
8767A サイクロップビットソケット
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ローレットを指で挟んで締め付けることが可能です。
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
28
タイプ
TORX
差込角(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端寸法(mm)
呼び
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936464
003393
249-4355
5.49
No.T30
TX30
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25936480
003392
249-4352
4.40
No.T25
TX25
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25936489
003391
249-4354
3.84
No.T20
TX20
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25936498
003390
249-4353
2.72
No.T10
TX10
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください