曜日別特売

ラチェット式圧着端子用クリンパー

ラチェット式圧着端子用クリンパー - Greenleeラチェット式圧着端子用クリンパー - Greenleeラチェット式圧着端子用クリンパー - Greenleeラチェット式圧着端子用クリンパー - Greenleeラチェット式圧着端子用クリンパー - Greenleeラチェット式圧着端子用クリンパー - Greenleeラチェット式圧着端子用クリンパー - Greenlee

ラチェット機構によりスムーズに正確な圧着作業が可能です。
本体は高強度のスチール製、樹脂グリップによりクッション性に優れたハンドルをそなえます。
グリップ内側には使用していない2種類の圧着ダイスの収納が可能です。
ダイスは工具無しで簡単に交換できます。

用途
一般配線工事に。
22-10AWGの絶縁端子、22-10 AWGの裸端子および26-8AWGのフェルール用端子に。
仕様圧着範囲:26-8、フェルール端子:AWG26~8、絶縁端子用:0.5、1.25、2.0、5.5、裸端子用:0.5、1.25、2.0、5.5付属品絶縁端子用ダイスセット、裸端子用ダイスセット、フェルール端子用ダイスセットトラスコ品番257-4060材質スチール全長(mm)230圧着範囲(mm2)0.5、1.25、2.0、5.5(絶縁端子用)/0.5、1.25、2.0、5.5(裸端子用)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937304K210
99,260
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする