ケーブルカッター

ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。
人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。
ケーブルを潰さずに切断することができます。
ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。
高周波焼き入れを施した切断刃です。
挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。

用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50内容量1丁
注意
※スチールワイヤーの切断はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259373389511-160256-7139オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
259373479512-160256-7140オイル焼き入れ焼き戻し処理済工具鋼
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25937347
2023-10-25
用途: 太めのケーブルカット

直線刃のカッターと比較すると明らかに少ない力で切断できます
また、ケーブルの潰れが気になりません
ニッパーのような突き合わせ刃ではないので切断面も綺麗です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする