絶縁ケーブルカッター

絶縁ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)

はるかに軽い力で段階的にワイヤーを切断し、同サイズの標準的ケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。
人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。
ケーブルを潰さずに切断することができます。
ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。
高周波焼き入れを施した切断刃を使用しています。
挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。

用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。トラスコ品番256-7138材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG 1/0内容量1丁
注意
※スチールワイヤーの切断はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259373569516-160
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする