LESSMANN
工業用カップブラシX-LOCK
X-LOCK取付機構のカップブラシです。
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。
鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
仕様
最高使用回転数(rpm):11500
適合機種
X-LOCKグラインダー
外径(mm)
85
線径(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937390
483.21X.JP
255-4558
高張度鋼線
高張度鋼線
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
25937399
483.81X.JP
255-4557
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください