LESSMANN
X-LOCK ノットコニカルブラシ
X-LOCK取付機構のコニカルブラシです。
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
届きにくい奥まった箇所での作業に適しています。
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。
鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
仕様
最高使用回転数(rpm):11500
トラスコ品番
255-4559
適合機種
X-LOCKグラインダー
材質
高張度鋼線
厚さ(mm)
20
毛材
高張度鋼線
外径(mm)
115
線径(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937408
472.25X.JP
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください